※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス鋼管用メカニカル継手
イノクイック 座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06883275
品番
304IQLWZ20SUX15A
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
ワンタッチ管継手
形状
エルボ
材質
ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
呼び径
20SU
トラスコ品番
806-5111
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
種別
一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
寸法a(mm)
40
最高圧力(MPa)
(管内)1.0
寸法b(mm)
36
主な用途
屋内の給水・給湯
流体温度(℃)
80以下
寸法z1(mm)
14.7
寸法z2(mm)
25
寸法z3(mm)
58
寸法z4(mm)
46
商品豆知識
配管工事を支える補助部材