※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イノクイック 水栓ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06883345 品番 304IQSW13SUX15A
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種類ワンタッチ管継手 形状ソケット 材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 呼び径13SU トラスコ品番806-5096 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448) 寸法a(mm)43 最高圧力(MPa)(管内)1.0 流体温度(℃)80以下 寸法z(mm)22.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする