※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス鋼管用メカニカル継手
イノクイック 水栓チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06883372
品番
304IQTW13SUX15A
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種類
ワンタッチ管継手
形状
チーズ
材質
ステンレス製
呼び径
13SU
トラスコ品番
806-5150
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材