※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イノクイック 水栓チーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06883388 品番 304IQTW20SUX15A
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種類ワンタッチ管継手 形状チーズ 材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 呼び径20SU トラスコ品番806-5151 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 寸法a(mm)40 最高使用圧力(MPa)(管内)1.0 寸法D(Φmm)33.2 寸法Z(mm)14.7 寸法b(mm)36 流体温度(℃)80以下 二面幅F(mm)27 管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする