材質
ケース:耐熱ABS
ケースカバー:ポリカーボネート
スイッチ:アクリル
消費電力(mW)
通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)
ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)
タイマ機能
可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備
有効/無効切換式(タイマ時間:約0.5ms〜500ms)
耐ノイズ
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs
ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
種類ファイバアンプ
光色赤外線
曲げ半径(mm)R2
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤外LED(変調式)
型式標準タイプ
タイプコネクタタイプアンプ
使用周囲温度(℃)-10〜+55(4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20〜+70
保存湿度範囲35〜85%RH
使用湿度範囲35〜85%RH
使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
残留電圧(V)1.5以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)
印加電圧(V)30V DC以下(出力-0V間)
電流(mA)(最大流入)100(連結5台以上の場合50)
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間150μs以下(FAST)、2ms以下(LONG) ジョグスイッチにて選択
出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
接続方式コネクタ接続式
デジタル表示4桁赤色LED表示
感度調整方法2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整/フルオートティーチング
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED
短絡保護装備
自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取付可能)
設定感度微調整機能装備
耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回
質量(g)約20