パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06883791
品番
FX-301P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
センサの基本操作項目を6つの表示灯で表すMODE NAVI。今、どの操作モードに設定されているかが、ひと目で確認できるため、初めての方でも迷うことなく簡単に操作できます。
材質
ケース/耐熱ABS、ケースカバー/ポリカーボネート、MODEキー/アクリル、
ジョグスイッチ/耐熱ABS
消費電力(mW)
通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)
ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)
耐ノイズ
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs
ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
種類
ファイバアンプ
光色
赤
曲げ半径(mm)
R2
出力方式
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤色LED(変調式)
型式
標準タイプ
タイプ
コネクタタイプアンプ
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜+70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
使用周囲照度(Lx)
(白熱ランプ)受光面照度3000以下
電源電圧(V)
12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
残留電圧(V)
1.5以下(流出電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)
印加電圧(V)
30V DC以下(出力-+V間)
電流(mA)
(最大流出)100(連結5台以上の場合50)
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間
150μs以下(FAST)、250μs以下[STD/S-D]、2ms以下(LONG) ジョグスイッチにて選択
出力動作
入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
接続方式
コネクタ接続式
デジタル表示
4桁赤色LED表示
感度調整方法
2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
MODE表示灯
RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED
短絡保護
装備
自動干渉防止機能
装備(ファイバ4セットまで密着取付可能)
設定感度微調整機能
装備
タイマ機能
可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式(タイマ時間:約0.5ms、1〜9999ms)
耐振動(耐久)
10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s
2
)
耐久98(約10G) XYZ各方向5回
質量(g)
約20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワンタッチケーブルは、アンプ本体には付属されていません。
耐電圧および絶縁抵抗は、アンプ単体における値です。