デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06883807 品番 FX-301BP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

センサの基本操作項目を6つの表示灯で表すMODE NAVI。今、どの操作モードに設定されているかが、ひと目で確認できるため、初めての方でも迷うことなく簡単に操作できます。

材質
ケース:耐熱ABS
ケースカバー:ポリカーボネート
スイッチ:アクリル
消費電力(mW)
通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)
ECOモード選択時:430以下(電源電圧24V時消費電流18mA以下)
タイマ機能
可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備
有効/無効切換式(タイマ時間:約0.5ms〜500ms)
耐ノイズ
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs
ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
種類ファイバアンプ 光色 曲げ半径(mm)R2 出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子青色LED(変調式) 型式標準タイプ タイプコネクタタイプアンプ 使用周囲温度(℃)-10〜+55(4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20〜+70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 残留電圧(V)1.5以下(流出電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) 印加電圧(V)30V DC以下(出力-+V間) 電流(mA)(最大流出)100(連結5台以上の場合50) 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間150μs以下(FAST)、2ms以下(LONG) ジョグスイッチにて選択 出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 接続方式コネクタ接続式 デジタル表示4桁赤色LED表示 感度調整方法2点ティーチング/リミットティーチング/マニュアル調整/フルオートティーチング 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/D ON・TIMER・PRO:黄色LED 短絡保護装備 自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) 設定感度微調整機能装備 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回 質量(g)約20
注意
※ワンタッチケーブルは、アンプ本体には付属されていません。
耐電圧および絶縁抵抗は、アンプ単体における値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする