※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイルメント
タイルメントの 継手・パイプ
タイルメントの 継手・パイプ関連商品
タイルメントの 配管保護材
ANピン ANP-17S 2000本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06883808
品番
49030170
参考基準価格(税別)
¥67,930
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
17
トラスコ品番
850-8064
セット内容
専用プラグ 1個/ケース
材質
【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650