パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
ワンタッチケーブル 子ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06883861
品番
CN-71-C5
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
型式
子ケーブル
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.15×5(1芯)片側コネクタ付キャブタイヤケーブル
ケーブル外径(Φmm)
3
適合
ファイバセンサ:FX301/302/303/311用
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
※ワンタッチケーブルはアンプ本体には付属されていません。