超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射型 検出距離(mm)2〜25(中心10mm、50×50白色無光沢紙にて) 注文コード06884473 品番EX-24B
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は検出方式・検出距離など13種類から選べます 他の種類を見る

ワンチップフォトIC採用で超ミニ化
ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。
感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。

種類アンプ内蔵型 検出対象銅素線 検出方式反射型 検出光拡散光 検出距離(mm)2〜25(中心10mm、50×50白色無光沢紙にて) 最小検出物体Φ0.1mm銅素線(設定距離10mmにて) 繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離10mmにて)、(検出軸に直角方向) 応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下、(50×50mm白色無光沢紙にて) 感度ボリウム- 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)13以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 ピーク波長(nm)680 出力動作非入光時ON 出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 取付姿勢フラットON 付属品- 用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 本体質量(g)約20 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 使用湿度範囲35〜85%RH 使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと) 主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 材質(レンズ)ポリアリレート 保存温度範囲(℃)-30〜70 保存湿度範囲35〜85%RH 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED(変調式) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50まで可能 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
断線したので、交換部品で購入
電気・ガス・熱供給・水道業

このセンサーの根本から断線したので、交換部品として購入しましt。
心線が細く、つなぎ難い(私の技術不足)ですが、交換後しっかり
動作しており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする