パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
丸型スリット(透過型専用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06884525
品番
OS-EX20-05
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
センサの前面にワンタッチで装着できます。
最小検出物体
片側装着時:Φ2.6mm
両側装着時:Φ0.5mm
検出距離(mm)
片側装着時:200、両側装着時:40
スリット幅(mm)
Φ0.5
型式
丸型スリット(透過型専用)[フラットON用]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。