PM-K53 コの字型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 06884884

PM-K53 コの字型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 06884884 PM-K53 コの字型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 06884884

コの字型マイクロフォトセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06884884 品番PM-K53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスを追及。
電源電圧は5〜24V DC±10%と極めて広く、電圧による選択が不要になりました。
超高速応答20μs(入光時)を実現しています。

耐振動(耐久)
10〜2000Hz(ピーク加速度20G) 複振幅1.5mm XYZ各方向4サイクル(4分周期)
非通電時
耐ノイズ
電源ライン:200Vp・周期10ms・パルス幅:1μs
ふく射:400Vp・周期10ms・パルス幅:1μs(ノイズシミュレータにて)
用途
角度検出
回転数測定
コインの計数
センサ形状K形 検出対象不透明体 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ スリット幅(mm)5 投光素子赤色LED(非変調式) 最小検出物体0.8×1.8mm不透明体 繰返し精度(mm)0.03以下 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 材質(ケース)PBT 材質(端子)HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-25〜+60 保存温度範囲(℃)-30〜+80 保存湿度範囲45〜85%RH 使用湿度範囲45〜85%RH(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000(耐外乱光) 応差(ヒステリシス)0.05mm以下 電源電圧(V)5〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)30以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:200μs以下(応答周波数500Hz以上) 出力動作遮光時ON 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 耐衝撃(m/s2)耐久15000(約1500G) XYZ各方向3回(0.5msパルス衝撃)、非通電時 質量(g)約3
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする