パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の フォト・マイクロセンサ
コの字型マイクロフォトセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06884893
品番
PM-K53B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスを追及。
電源電圧は5〜24V DC±10%と極めて広く、電圧による選択が不要になりました。
超高速応答20μs(入光時)を実現しています。
耐振動(耐久)
10〜2000Hz(ピーク加速度20G) 複振幅1.5mm XYZ各方向4サイクル(4分周期)
非通電時
耐ノイズ
電源ライン:200Vp・周期10ms・パルス幅:1μs
ふく射:400Vp・周期10ms・パルス幅:1μs(ノイズシミュレータにて)
用途
角度検出
回転数測定
コインの計数
センサ形状
K形
検出対象
不透明体
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
スリット幅(mm)
5
投光素子
赤色LED(非変調式)
最小検出物体
0.8×1.8mm不透明体
繰返し精度(mm)
0.03以下
ケーブル延長(m)
0.3mm
2
以上のケーブルにて全長100mまで可能
材質(ケース)
PBT
材質(端子)
HSM(Agメッキ)
使用周囲温度(℃)
-25〜+60
保存温度範囲(℃)
-30〜+80
保存湿度範囲
45〜85%RH
使用湿度範囲
45〜85%RH(但し、結露および氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)
蛍光灯光:受光面照度1000(耐外乱光)
応差(ヒステリシス)
0.05mm以下
電源電圧(V)
5〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
30以下
応答時間
入光時:20μs以下、遮光時:200μs以下(応答周波数500Hz以上)
出力動作
入光時ON
出力仕様
最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
耐衝撃(m/s
2
)
耐久15000(約1500G) XYZ各方向3回(0.5msパルス衝撃)、非通電時
質量(g)
約3
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。