パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
SU-7/SS-A5 センサヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06885076
品番
SH-31R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
検出現場で動作状態がチェックできる便利な表示灯をセンサヘッドに装備しています。
最小検出物体
Φ1mm不透明体
設定距離1m最適感度にて
その他
最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。
最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。
種類
アンプ分離型
検出対象
不透明体
検出方式
透過型
検出距離(mm)
1000
光色
赤
ヘッド形状
角
投光素子
赤色LED(変調式)
保護構造
IP66(IEC)、耐水形(JIS)
型式
超小型、透過型
繰返し精度(mm)
0.1以下
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.089×3(1芯)シールドケーブル付
ケーブル延長(m)
同等のケーブルにて全長10mまで延長可能(透過型は投・受光器各)
材質(ケース)
ABS
材質(レンズ)
ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)
-25〜+60(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30〜+70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3500以下
ピーク波長(nm)
700
動作表示灯
赤色LED(アンプ側検出出力ON時点灯、投光器に装備)
耐振動(耐久)
耐久10〜55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s
2
)
耐久500(約50G) XYZ各方向3回
適合
アンプ:SU-7シリーズ
質量(g)
投・受光器:各約10
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。