画像準備中

スリット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ビームセンサ:CX400、CX20 注文コード06886607 品番OS-CX-05
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る

センサの前面にワンタッチで装着できます。

検出距離(mm)片側装着時:400/両側装着時:20 曲げ半径(mm)R2 スリット幅(mm)Φ0.5 最小検出物体片側装着時:Φ12mm/両側装着時:Φ0.5mm タイプ丸型スリット(透過型専用) 適合ビームセンサ:CX400、CX20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする