パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
スリット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ビームセンサ:CX400、CX21
注文コード
06886616
品番
OS-CX-1
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
センサの前面にワンタッチで装着できます。
検出距離(mm)
片側装着時:900/両側装着時:100
曲げ半径(mm)
R2
スリット幅(mm)
Φ1
最小検出物体
片側装着時:Φ12mm/両側装着時:Φ1mm
タイプ
丸型スリット(透過型専用)
適合
ビームセンサ:CX400、CX21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。