パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
スリット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ビームセンサ:CX400、CX22
注文コード
06886625
品番
OS-CX-2
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
センサの前面にワンタッチで装着できます。
検出距離(mm)
片側装着時:2000/両側装着時:4000
曲げ半径(mm)
R2
スリット幅(mm)
Φ2
最小検出物体
片側装着時:Φ12mm/両側装着時:Φ2mm
タイプ
丸型スリット(透過型専用)
適合
ビームセンサ:CX400、CX22
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。