ファイバ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06886722 品番 FD-L51
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類ファイバユニット 検出方式反射型 検出距離(mm)14〜24 光色 ヘッド形状 ファイバ長(m)1 曲げ半径(mm)R25以上 型式標準タイプ スポット径Φ5mm(設定距離にて) 材質ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン、先端:ポリカーボネート、レンズ:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-20〜+70(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20〜+70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 設定距離(mm)20(固定) 適合アンプ:FZ-11、FZ-11P 質量(g)約15
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
※検出範囲は、各ファイバの設定距離にて、判別許容値設定スイッチを目盛16で白色無光沢紙(50×50mm)をティーチングした感度で白色無光沢紙を検出できる範囲です。
許容曲げ半径:R25mm未満で曲げると、検出性能が低下します。
FD-L51(標準タイプ)は正反射の影響を受けやすいため、極めて反射率の高いワーク(鏡、メッキ処理品、銅箔など)を検出させる場合は、ティーチングがうまく行えなかったり、検出が不安定になることがあります。そのようなワークを検出させる場合には、高精度タイプまたは、極小スポットタイプを使用し、必ず投光スポットがワークに垂直に当るようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする