パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
ファイバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06886731
品番
FD-L52
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
ファイバユニット
検出方式
反射型
検出距離(mm)
8〜11
光色
赤
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R25以上
型式
高精度タイプ
スポット径
Φ2.5mm(設定距離にて)
材質
ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン、先端:ポリカーボネート、レンズ:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-20〜+70(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜+70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
設定距離(mm)
10(固定)
適合
アンプ:FZ-11、FZ-11P
質量(g)
約15
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
※検出範囲は、各ファイバの設定距離にて、判別許容値設定スイッチを目盛16で白色無光沢紙(50×50mm)をティーチングした感度で白色無光沢紙を検出できる範囲です。
許容曲げ半径:R25mm未満で曲げると、検出性能が低下します。