※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステン圧送タンクCT-N20T-SR 耐溶剤性

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06886732 品番CT-N20T-SR
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
容量(L)18 トラスコ品番731-6747 質量(kg)4.1 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)680 取付口(エア・液体)Rc1/4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
2023-02-22

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする