パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
ファイバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
25
注文コード
06886747
品番
FT-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
検出距離・RoHS指令
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。
レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
種類
ファイバユニット
検出対象
不透明体
検出方式
透過型
検出距離(mm)
25
ヘッド形状
ネジ
ファイバ長(mm)
500
曲げ半径(mm)
R2
保護構造
IP67
最小検出物体
Φ1mm不透明体
材質
ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン
使用周囲温度(℃)
-40〜+70
使用湿度範囲
35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
付属品
M4ナット:4個、歯付座金:2枚
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
※フリーカットタイプのファイバは、末端部の処理によっては検出距離が最大20%短くなる場合がありますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06886747
FT-500
39176934
FT-42
ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1個
¥
3,598
欠品中
税込
¥
3,958
メーカー推奨代替機種です。 ファイバの長さが異なります。 FT-500は長さ500mmでしたが、FT-42は、長さ2Mで、フリーカットです。(付属のカッタを使って、お客様の好きな長さで、カットできるようになっています)