サンハヤト
サンハヤトの 静電気対策用品
サンハヤトの 静電気防止剤
サンハヤトの 防止スプレー
セイデンエックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(260mL)
注文コード
06887894
品番
SX-235
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。
無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。
ガラス面などは拭いた後ギラつきません。
色
無色透明
用途
OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用
トラスコ品番
816-3403
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
290mL
危険物の性状
水溶性