※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420SR-RB100(導電車輪付) 導電キャスター(固定) ハンマーキャスター 06887982 420SR-RB100(導電車輪付) 導電キャスター(固定) ハンマーキャスター 06887982 420SR-RB100(導電車輪付) 導電キャスター(固定) ハンマーキャスター 06887982

導電キャスター(固定)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06887982 品番 420SR-RB100(導電車輪付)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

優れた導電性能で静電気を放出
静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。
静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。
スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)110×78 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)132 材質(車輪)ゴム(B入)車 形状固定車 車輪幅(mm)32 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)110×78 ストッパーなし 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付高H(mm)132 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※許容荷重は約60%程度でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする