※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420S-UB125(帯電防止車輪付) 帯電防止キャスター(自在) ハンマーキャスター 06888025 420S-UB125(帯電防止車輪付) 帯電防止キャスター(自在) ハンマーキャスター 06888025 420S-UB125(帯電防止車輪付) 帯電防止キャスター(自在) ハンマーキャスター 06888025

帯電防止キャスター(自在)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06888025 品番 420S-UB125(帯電防止車輪付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

優れた静電気障害防止性能。
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。
スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)130 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)38 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 体積抵抗率(Ωcm)107〜1010 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※許容荷重は約60%程度でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする