車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)100
取付座(mm)110×78
取付ピッチ(mm)80×45
取付高(mm)132
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)
車輪幅(mm)32
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
取付寸法X×Y(mm)80×45
取付座A×B(mm)110×78
ストッパーなし
体積抵抗率(Ωcm)107〜1010
取付高H(mm)132
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪