※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン HM-1WX型 (広角平吹き・継手なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06888078
品番
HM-1WX (HM-1WX)
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】700
トラスコ品番
810-5216
質量(g)
112
粒径(μm)
23
噴出量(mL/min)
【液体】0〜300
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1