KSD-0103 デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA) 06888131

KSD-0103 デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA) 06888131 KSD-0103 デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA) 06888131

デジタル静電電位測定器

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06888131 品番KSD-0103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。
非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。
表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。

用途
各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。
基板・液晶パネル等の電位分布の測定。
その他比較的帯電量が少ない物の測定。
測定範囲±0.1kV〜50kV 寸法(mm)118×70×25 質量(g)約148 電源単4アルカリ乾電池2本(連続使用3.5時間以上) 検出方式測定距離:自動、超音波自動測定方式 表示表示ホールド:手動 測定距離(mm)100 測定精度(%)±10% 検出方法振動型表面電位センサー 記憶データ数最大20点

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06888131 KSD-0103 09966862 KSD-1000 デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA) デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA) 1台 79,980 税込87,978 後継品になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09966862
2013-04-11
用途:
ラインの帯電量測定
大同化成株式会社 様

グランドライン接続とピークホールドにより従来使用していた20k¥クラスの測定機よりも安定的な測定が可能となりました。
 毎日使用していますが、計測距離判定機能もとても便利です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/284/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする