SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
2ポート
注文コード
06888725
品番
VX2342-02-1GS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ポート数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
温度上昇
65℃/60℃(50/60Hz)
※周囲温度20℃。定格電圧印加時
皮相電力(VA)
起動(50/60Hz):64/54
励磁(50/60Hz):32/27
リード線取出方法
グロメットサージキラー付
ポート数
2ポート
質量(g)
660
寸法H(mm)
36
保護構造
耐塵・防噴流(IP40相当)
材質(シール)
NBR
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法A(mm)
22
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
40
弁形式/ボディ形状
通電時閉形(N.O.)/単体
オリフィス径(Φmm)
6
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
93
耐圧(MPa)
5.0
寸法M(mm)
19
使用流体
水(一般)、空気
寸法J(mm)
M5
絶縁種別
B種
寸法K(mm)
8
材質(ボディ)
C37
最高作動圧力差(MPa)
0.25
許容電圧変動
定格電圧の±10%
雰囲気
腐食性ガス、爆発生ガスのない場所
弁構造
直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)
3.0
使用流体温度(℃)
80(MAX)