VX2242-02-2GS1 直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ SMC 06888761

直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06888761 品番 VX2242-02-2GS1
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
温度上昇
55℃/50℃(50/60Hz)
※周囲温度20℃。定格電圧印加時
皮相電力(VA)
起動(50/60Hz):46/38
励磁(50/60Hz):20/18
ポート数2 リード線取出方法グロメットサージキラー付 質量(g)500 寸法H(mm)32 保護構造耐塵・防噴流(IP40相当) 材質(シール)NBR 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 寸法A(mm)22 寸法F(mm)22.5 寸法D(mm)35 弁形式/ボディ形状通電時閉形(N.O.)/単体 オリフィス径(Φmm)6 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)45 寸法C(mm)86 耐圧(MPa)5.0 寸法M(mm)19 使用流体水(一般)、空気 寸法J(mm)M5 絶縁種別B種 寸法K(mm)8 材質(ボディ)C37 最高作動圧力差(MPa)0.25 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)3.0 使用流体温度(℃)80(MAX)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする