画像準備中

直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2 注文コード06888777 品番VX2342-02-2GS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はポート数など5種類から選べます 他の種類を見る
温度上昇
65℃/60℃(50/60Hz)
※周囲温度20℃。定格電圧印加時
皮相電力(VA)
起動(50/60Hz):64/54
励磁(50/60Hz):32/27
リード線取出方法グロメットサージキラー付 ポート数2 質量(g)660 寸法H(mm)36 保護構造耐塵・防噴流(IP40相当) 材質(シール)NBR 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 寸法A(mm)22 寸法F(mm)25 寸法D(mm)40 弁形式/ボディ形状通電時閉形(N.O.)/単体 オリフィス径(Φmm)6 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)45 寸法C(mm)93 耐圧(MPa)5.0 寸法M(mm)19 使用流体水(一般)、空気 寸法J(mm)M5 絶縁種別B種 寸法K(mm)8 材質(ボディ)C37 最高作動圧力差(MPa)0.25 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)3.0 使用流体温度(℃)80(MAX)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする