画像準備中

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06888901 品番VXP2380C-40-1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
周囲温度
-10℃(MIN)/
60℃(MAX)
最高作動圧力差(MPa)
水:1.0
油:0.7
皮相電力(VA)
起動(50/60Hz):50/45
励磁(50/60Hz):21/17
使用流体温度(℃)
水:1(MIN)/60(MAX)
油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
ポート数2 使用流体水(一般)、タービン油 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径フランジ:40A用 リード線取出方法DIN形ターミナル 質量(g)7330 寸法L(mm)14 ボディサイズ40A 寸法H(mm)42 消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁) 材質(シール)PTFE 寸法A(mm)170 寸法F(mm)105 寸法D(mm)184 弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体 オリフィス径(Φmm)40 寸法E(mm)54.5 温度上昇65℃/60℃(50/60Hz) 寸法B(mm)140 寸法C(mm)70 寸法M(mm)95 寸法N(mm)62 寸法J(mm)25.5 絶縁種別B種 寸法K(mm)40 寸法Q(mm)50 材質(ボディ)BC6 電磁弁オプションC 最低作動圧力差(MPa)0.03 最高システム圧力(MPa)1.5 流量特性(Av×10-6m2)740

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06888901 VXP2380C-40-1D 30792675 VXP2380C-40-1D パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380〜) SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380〜) SMC 1個 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする