ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06891062 品番 AS1201F-M3-23
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。
ニードル弁抜け止め機構
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。

寸法A(mm)
MAX:24/MIN:21.5
(※ねじのねじ込後の参考寸法)
ボディサイズM3、M5基準 仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ トラスコ品番394-1973 接続口径M3×0.5 質量(g)4 適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい) 形式エルボ型 寸法H(mm)5.5 有効断面積(mm2)0.3 制御方式メータアウト形 寸法L1(mm)16.1 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M3 寸法D1(Φmm)8.4 寸法D2(Φmm)7.2 寸法L2(mm)19.7 寸法L3(mm)10.5 使用流体空気 寸法L4(mm)MAX:26.6/MIN:24.1 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 流量(L/min(ANR))20(圧力0.5MPa、温度20℃時) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン 寸法M1(mm)12.7
注意
※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする