※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 圧縮空気清浄化機器
日本精器の エアドライヤ
高入気温度型冷凍式エアドライヤ10HP用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06893513
品番
NDK-75
参考基準価格(税別)
¥327,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
処理空気量(m
3
/min)(50/60Hz)
1.1
トラスコ品番
453-9079
幅(mm)
267
接続口径
Rc3/4
質量(kg)
42
電源(V)
三相200
最大使用圧力(MPa)
1
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.50/0.58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません