オカムラ(岡村製作所)
SDワゴン 2段A4ファイル引出し
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
鏡板カラー:ネオホワイト 本体カラー:ネオホワイト
鏡板カラー:ネオホワイト 本体カラー:ネオホワイト
鏡板カラー:ネオホワイト 本体カラー:ネオホワイト
鏡板カラー:ライトグレー 本体カラー:ライトグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06893595
品番
DS32YJ Z975
参考基準価格(税別)
¥86,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
ファイル仕切板4枚付/2段:2段 /鏡板素材:スチール /1段目引出しタイプ:A4引出し /2段目引出しタイプ:A4引出し /1段目サイズ:内寸法/318W×520D×265H /2段目サイズ:内寸法/318W×520D×265H
その他
ワゴン 2段袖
色
鏡板カラー:ネオホワイト 本体カラー:ネオホワイト
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×580×610
材質(天板)
スチール
鍵
有
施錠方法
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860