※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)呼び寸法(mm)500
全長(mm)500
内容量1丁注文コード06893705品番LD-500
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥4,398販売価格(税別)
キャップ:勾配があっても締め付けます。
中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!
保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)
ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。
グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。