※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型クランプ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 06893714 品番 LD-600
参考基準価格(税別)¥11,830 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

キャップ:勾配があっても締め付けます。
中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!
保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)
ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。
グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 全長(mm)600 呼び寸法(mm)600 用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg) トラスコ品番853-4761 アズワン品番64-8592-19 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06893705
2022-01-08
用途:
主に木工品作成時の接着作業
よろず請負 様

挟める寸法が大きなものが欲しかったので、ぴったりでした。

対象商品:
10249872
2020-05-17
用途:
加工物の固定
ナデグコーポレーション 様 (製造業)

何気ない所ですが、黄色い取っ手が四角でしっかりとした使用感があり、ほかのクランプより、こっちを選んでしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
10249906
2017-02-15
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

すごく握りやすくていい感じです。これからドンドン使っていきたいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする