※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム
アームの バイス/クランプ/ハンドプレス
アームの クランプ
アームの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ強力型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06893732
品番
LH-1000
参考基準価格(税別)
¥27,960
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
1000
呼び寸法(mm)
1000
トラスコ品番
853-4764
アズワン品番
64-8595-25
再生紙使用マーク
適合