※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム
アームの バイス/クランプ/ハンドプレス
アームの クランプ
アームの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ強力型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06893766
品番
LH-400
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
400
呼び寸法(mm)
400
トラスコ品番
853-4769
アズワン品番
64-8595-51
再生紙使用マーク
適合