※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型クランプ強力型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 06893793 品番 LH-800
参考基準価格(税別)¥20,330 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 全長(mm)800 呼び寸法(mm)800 トラスコ品番853-4772 アズワン品番64-8595-57 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする