※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型クランプ強力型バーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 06893802 品番 LHB-1000
参考基準価格(税別)¥31,770 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 全長(mm)1000 呼び寸法(mm)1000 トラスコ品番853-4774 アズワン品番64-8595-64 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする