※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の バイス/クランプ/ハンドプレス
アーム[作業工具]の クランプ
アーム[作業工具]の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ強力型バーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06893818
品番
LHB-200
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
200
呼び寸法(mm)
200
トラスコ品番
853-4776
アズワン品番
64-8595-66
再生紙使用マーク
適合