※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の バイス/クランプ/ハンドプレス
アーム[作業工具]の クランプ
アーム[作業工具]の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ強力型バーハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06893836
品番
LHB-300
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
300
呼び寸法(mm)
300
トラスコ品番
853-4778
アズワン品番
64-8595-68
再生紙使用マーク
適合