ミニター
ミニターの バイス/クランプ/ハンドプレス
ミニターの バイス
ミニターの ベンチバイス
ミニモ クランプユニバーサルバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06893888
品番
VI54
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
55
口幅(mm)
78
口深(mm)
30
トラスコ品番
853-4830
質量(kg)
1