※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ドライバー
Pro-Autoの スタビードライバー
スタビースクリュードライバ+NO.2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06894003
品番
P-SD235
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
774-7721
質量(g)
48
種類
スタビードライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり