※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ドライバー
Pro-Autoの スタビードライバー
スタビースクリュードライバー6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06894012
品番
P-SD635
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6×1
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
774-7730
質量(g)
48
種類
スタビードライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり