※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ビットソケット
Pro-Autoの プラス/マイナス
ドライバーソケット+NO1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06894037
品番
DSN01
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
サイズ
[[(+)]]No.1
トラスコ品番
774-6130
全長(mm)
25
質量(g)
9
先端形状
+