※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ビットソケット
Pro-Autoの プラス/マイナス
ドライバーソケット+NO3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06894055
品番
DSN03
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
サイズ
[[(+)]]No.3
トラスコ品番
774-6156
全長(mm)
25
質量(g)
11
先端形状
+