※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ビットソケット
Pro-Autoの プラス/マイナス
ドライバーソケット+NO4
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06894064
品番
DSN04
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
サイズ
[[(+)]]No.4
トラスコ品番
774-6164
全長(mm)
25
質量(g)
13
先端形状
+