※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ビットソケット
Pro-Autoの プラス/マイナス
ドライバーソケットー7MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06894098
品番
DS070
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
774-6121
寸法(mm)
[[(-)]]7
全長(mm)
25
質量(g)
11
先端形状
-
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
刃先幅寸法(mm)
7
両頭機能
片頭