※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ドライバー
Pro-Autoの ナットドライバー
フレックスナットドライバー8mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06894134
品番
FND-08
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
8mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
774-6261
質量(g)
285
種類
ナットドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし